Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® A49 13x1250Li 1280Ld

  • ERIKS:1010680
  • Hersteller:900210049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1280 mm
Innenlänge
1250 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
85 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.159 kg