GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® A44 13x1125Li 1155Ld

  • ERIKS:1010675
  • Hersteller:900210044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1155 mm
Innenlänge
1125 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
85 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.143 kg