Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® A134 13x3410Li 3440Ld

  • ERIKS:23841223
  • Hersteller:900210134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
3440 mm
Innenlänge
3410 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
85 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.446 kg