Eriks
GATES

GATES Keilriemen, Hi-Power™ Serie, Type A/13, CR (Polychloropren), 864mmx13mm, 1 Rippe

  • ERIKS:1010662
  • Hersteller:900210032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power™
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
37 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
864 mm
Referenzlänge (ISO)
864 mm
Innenlänge
825 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C