GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ600

  • ERIKS:14603142
  • Hersteller:962460600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
2600 mm
Ummantelt
Ja