GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ2437

  • ERIKS:14603151
  • Hersteller:962462437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
2437 mm
Ummantelt
Ja