GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ2300

  • ERIKS:14603150
  • Hersteller:962462300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
2300 mm
Ummantelt
Ja