GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1950

  • ERIKS:14603149
  • Hersteller:962461950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1950 mm
Ummantelt
Ja