GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1837

  • ERIKS:11320719
  • Hersteller:962461837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
1837 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 7753