GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1620

  • ERIKS:14603148
  • Hersteller:962461620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1620 mm
Ummantelt
Ja