GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1420

  • ERIKS:14603146
  • Hersteller:962461420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.89inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1420 mm
Ummantelt
Ja