GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1300

  • ERIKS:12370766
  • Hersteller:SPZ1300 DELTA NARROW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1300 mm
Ummantelt
Ja