GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1270

  • ERIKS:14603145
  • Hersteller:962461270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1270 mm
Ummantelt
Ja