GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1150

  • ERIKS:14603144
  • Hersteller:962461150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1150 mm
Ummantelt
Ja