GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPZ1010

  • ERIKS:14603143
  • Hersteller:962461010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
1010 mm
Ummantelt
Ja