GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPC3600

  • ERIKS:14603176
  • Hersteller:962763600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPC
Referenzlänge (ISO)
3600 mm
Ummantelt
Ja