GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPC2600

  • ERIKS:14603175
  • Hersteller:962762600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPC
Referenzlänge (ISO)
2600 mm
Ummantelt
Ja