CHF 274.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Delta Narrow™ |
Typ | SPC |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 10000 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |