GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPB2680

  • ERIKS:14603174
  • Hersteller:962662680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPB
Referenzlänge (ISO)
2680 mm
Ummantelt
Ja