GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPB2400

  • ERIKS:13578487
  • Hersteller:962662400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 47000Mindestbestellmenge: 47000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPB
Referenzlänge (ISO)
2400 mm
Ummantelt
Ja