GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPB2250

  • ERIKS:14603171
  • Hersteller:962662250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPB
Referenzlänge (ISO)
2250 mm
Ummantelt
Ja