GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPB1360

  • ERIKS:11320552
  • Hersteller:962661360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1360 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 7753