GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA2840

  • ERIKS:14603168
  • Hersteller:962562840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPA
Referenzlänge (ISO)
2840 mm
Ummantelt
Ja