GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA1620

  • ERIKS:14603162
  • Hersteller:962561620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPA
Referenzlänge (ISO)
1620 mm
Ummantelt
Ja