GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA1520

  • ERIKS:14603161
  • Hersteller:962561520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPA
Referenzlänge (ISO)
1520 mm
Ummantelt
Ja