GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA1300

  • ERIKS:14603160
  • Hersteller:962561300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPA
Referenzlänge (ISO)
1300 mm
Ummantelt
Ja