GATES

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA1050

  • ERIKS:14603152
  • Hersteller:962561050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Narrow™
Typ
SPA
Referenzlänge (ISO)
1050 mm
Ummantelt
Ja