GATES

GATES Keilriemen, Delta Classic Serie, Type A/13, SBR, 686mmx13mm, 1 Rippe

  • ERIKS:11320750
  • Hersteller:962160250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
40 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
686 mm
Referenzlänge (ISO)
686 mm
Innenlänge
640 mm
Material
SBR
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C