Eriks
GATES

GATES Keilriemen, Delta Classic Serie, 17 mm WD, 7150 mm LG, Abschnitt B, Elastischer Gummi

  • ERIKS:11320963
  • Hersteller:962262800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic
Typ
V-belt
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Stärke
11 mm
Winkel (Grad)
40 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
7150 mm
Referenzlänge (ISO)
7150 mm
Effektive Länge (RMA)
7150 mm
Innenlänge
7150 mm
Material
Gummi
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C