CHF 51.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Delta Classic |
Typ | V-belt |
Höhe | 11 mm |
Breite (oben) | 17 mm |
Stärke | 11 mm |
Winkel (Grad) | 40 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 3950 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3950 mm |
Effektive Länge (RMA) | 3950 mm |
Innenlänge | 3950 mm |
Material | Gummi |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |