Eriks
GATES

GATES Keilriemen, Delta Classic Serie, 17 mm WD, 3450 mm LG, Abschnitt B, Elastischer Gummi

  • ERIKS:11320942
  • Hersteller:962261340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic
Typ
V-belt
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Stärke
11 mm
Winkel (Grad)
40 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
3450 mm
Referenzlänge (ISO)
3450 mm
Effektive Länge (RMA)
3450 mm
Innenlänge
3450 mm
Material
Gummi
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C