Eriks
GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil Z25.5 10x648Li

  • ERIKS:12717807
  • Hersteller:962060255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
670 mm
Innenlänge
648 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215