GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil D195 32x4953Li

  • ERIKS:12717891
  • Hersteller:962861950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
5028 mm
Innenlänge
4953 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215