Eriks
GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil C106 22x2692Li

  • ERIKS:11321014
  • Hersteller:962361060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2750 mm
Innenlänge
2692 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215