GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil A36 13x920Li

  • ERIKS:11320762
  • Hersteller:962160360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
950 mm
Innenlänge
920 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215