GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil A22 13x560Li

  • ERIKS:11320747
  • Hersteller:962160220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
590 mm
Innenlänge
560 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215