GATES

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil A108 13x2745Li

  • ERIKS:11320830
  • Hersteller:962161080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Delta Classic™
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2775 mm
Innenlänge
2745 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215