GATES

GATES Hydraulikschlauch MULTIMAS GMV MGFLEX 6XCL30

  • ERIKS:13616023
  • Hersteller:46882295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.04/ Meterexkl. MwSt

CHF 161.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MULTI MASTER® GMV™
Code
MULTIMAS GMV MGFLEX 6XCL30
Schlauch Innen-Ø
6" in
Schlauch Innen-Ø
152.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN105
Außendurchmesser
166.4 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Max. Betriebsdruck
150 psi
Min. Berstdruck
41 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Textilgewebe mit Drahthelix
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R4