CHF 166.33/ Meterexkl. MwSt
CHF 179.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 4XCL30 |
Schlauch Innen-Ø | 4" in |
Schlauch Innen-Ø | 101.6 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN102 |
Außendurchmesser | 113.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebssdruck | 1 MPa |
Max. Betriebsdruck | 150 psi |
Min. Berstdruck | 41 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Textilgewebe mit Drahthelix |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R4 |