CHF 39.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 42.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 3/4XRL30 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 30.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 24 bar |
Max. Betriebssdruck | 2.4 MPa |
Max. Betriebsdruck | 350 psi |
Min. Berstdruck | 96 bar |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Textilgewebe mit Drahthelix |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R4 |