GATES

GATES Hydraulikschlauch MULTIMAS GMV MGFLEX 1XRL30

  • ERIKS:13616018
  • Hersteller:46882284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.58/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MULTI MASTER® GMV™
Code
MULTIMAS GMV MGFLEX 1XRL30
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
35.8 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Max. Betriebssdruck
2.1 MPa
Max. Betriebsdruck
300 psi
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Textilgewebe mit Drahthelix
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R4