CHF 66.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 71.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/4XRL30 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 42.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebssdruck | 1.7 MPa |
Max. Betriebsdruck | 250 psi |
Min. Berstdruck | 69 bar |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Textilgewebe mit Drahthelix |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R4 |