CHF 86.73/ Meterexkl. MwSt
CHF 93.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH8 |
Code | 8TH8XCT76 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 22.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 245 bar |
Max. Betriebssdruck | 24.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3500 psi |
Min. Berstdruck | 980 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R8 |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 R8 |