Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8TH7SXCT76

  • ERIKS:14607017
  • Hersteller:44679115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.37/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH7S
Code
8TH7SXCT76
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Betriebssdruck
14 MPa
Max. Betriebsdruck
2000 psi
Min. Berstdruck
560 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R7
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3947 R7