CHF 88.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 95.14inkl. MwSt
Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7NC |
Code | 8TH7NCXCTN76 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 20.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Max. Betriebssdruck | 14 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2000 psi |
Min. Berstdruck | 560 bar |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |