Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8MXT-XTPXRL75

  • ERIKS:14607006
  • Hersteller:46560286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT-XTP
Code
8MXT-XTPXRL75
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16