CHF 36.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MXG5K-XTP |
Code | 8MXG5K-XTPXRL75 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 21.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Xpiral™ |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
ISO-Norm | ISO 18752 350 CC & DC |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |