CHF 39.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M5K-MTF |
Code | 8M5K-MTFXRL67 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 21.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
Zulassung | DNV |