Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8M3KHXRL67

  • ERIKS:14607037
  • Hersteller:46571360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 67.06Mindestbestellmenge: 67.06

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3KH
Code
8M3KHXRL67
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17