Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8M2T-XTFXRL101

  • ERIKS:14606997
  • Hersteller:46574304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.59/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-XTF
Code
8M2T-XTFXRL101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Außendurchmesser
20.8 mm
Max. Betriebsdruck
290 bar
Max. Betriebssdruck
29 MPa
Max. Betriebsdruck
4300 psi
Min. Berstdruck
1184 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV